{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | M18 FMDP-0C | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri | 400 min-1 - 690 min-1 | |
Portautensile forma | 19 mm Weldon | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
Profondità di foratura | Punte a carotare in acciaio, max. 50 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 38 mm | |
⌀ Massimo alesatura | 18 mm | |
Lunghezza base magnetica | 170 mm | |
Larghezza base magnetica | 65 mm | |
Altezza | 552 mm | |
Corsa utile | 146 mm | |
Peso | 13,9 kg | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 076528 M18FMDP | |
EAN / GTIN | 4002395136650 | |
Codice del produttore | 4933451012 |