{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | KBC 36 MAGFORCE | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Numero massimo giri | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Portautensile forma | Weldon | |
Dimensione portautensile | 19 mm (3/4 pollice) | |
⌀ Preforazione massimo in acciaio | 36 mm | |
⌀ Foro massimo filettatura in acciaio | M12 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 16 mm | |
⌀ Massimo svasatura | 32 mm | |
Lunghezza base magnetica | 175 mm | |
Larghezza base magnetica | 80 mm | |
Corsa utile | 46 mm | |
Peso | 8,5 kg | |
Altezza | 169 mm | |
Tipo di prodotto | Trapano con base elettromagnetica |
Codice articolo | 076527 72732361 | |
EAN / GTIN | 4014586897356 |