Supporto industriale IBS16

Codice art.: 075912 IBS16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto IBS16
    ⌀ Collare di serraggio 43 / 53 mm
    Corsa del mandrino 145 mm
    Campo corsa totale 295 mm
    Altezza 400 mm
    Tipo di prodotto Supporti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075912 IBS16
    EAN / GTIN 4014586878515
    Codice del produttore 90320223000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto industriale per trapani e trapani a percussione.
    Con guida a coda di rondine, precisa, regolabile e piano massiccio.

    Fornitura:

    Inclusa lubrorefrigerazione a gravità con serbatoio da 500 ml, tubo flessibile Flex e riduzione 43 mm.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello