Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano a percussione, Modello: GSB212RE

Codice art.: 075720 GSB212RE
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto GSB 21-2 RE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.100 W
Coppia massima 40 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 900 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.000 min-1
Numero di colpi massimo 15.300 min-1
Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 22 mm
Peso 2,9 kg
Vibrazione massima a norma EN 14,6 m/s2
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075720 GSB212RE
EAN / GTIN 3165140622134
Codice del produttore 060119C503

Descrizione

Esecuzione:

Trapano a percussione con motore ad alto rendimento con coppia elevata per le applicazioni più difficili come foratura, lavorazione con frese a tazza e seghe a tazza, oltre che per l'avvitatura.
  • Nuova maniglia di sicurezza con fissaggio innovativo e rivestimento morbido per una presa sicura della macchina.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
  • Frizione meccanica di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro, anche con le applicazioni più impegnative.
  • Mandrino autoserrante rivestito con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano.
  • Collo del mandrino ⌀ 43 mm (norma europea) − utilizzabile nel supporto.
  • Trasmissione a 2 velocità.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello