Martello perforatore UHEV2860-2

Codice art.: 075576 UHEV2860-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Portautensile forma: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Denominazione originale prodotto UHEV 2860-2 Quick
Tensione nominale 230
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.100 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm; 6 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm; 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 28 mm
Numero di colpi massimo 4.500 min-1
Energia d’urto 3,4 J
Potenza assorbita 1.100 W
Portautensile forma SDS Plus
Peso 3,3 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza cavo 4 m
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075576 UHEV2860-2
EAN / GTIN 4007430306234
Codice del produttore 600713500

Descrizione

Esecuzione:

Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.
Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d’urto alla minima pressione di contatto.
Metabo Quick: cambio rapido del mandrino, senza ricorso a utensili.
Martello multiplo con 4 funzioni: foratura a percussione, foratura a due velocità e scalpellatura.
  • Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.
  • Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell’azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri e di colpi.
  • Trasmissione a due velocità: due velocità di foratura per forare efficacemente legno e metallo.
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere per una lunga durata.
  • Meccanismo a percussione ad alte prestazioni montato su cuscinetti di precisione in un alloggiamento in lega di alluminio: durevole e robusto.
  • Ergonomia perfetta grazie al baricentro vicino alla mano e al profilo dell’impugnatura ottimizzato.
  • Commutatore inferiore con protezione da danni e polvere.
  • Protezione contro il riavvio: impedisce l’avvio involontario dopo un’interruzione di corrente.
  • Interruttore con arresto per lavorare comodamente in modo ininterrotto.
  • Boccola a sfera di protezione dei cavi per una libertà di movimento ottimale durante il lavoro.

Fornitura:

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.
Inclusi mandrino per punte da martello e mandrino autoserrante.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello