{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BBH18BL2 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 1.500 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 30 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 26 mm | |
Numero di colpi massimo | 5.000 min-1 | |
Energia d’urto | 2,5 J | |
Portautensile forma | SDS Plus | |
Peso | 3 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 18,3 m/s2 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075535 BBH18BL2-5 | |
EAN / GTIN | 4058546417109 |