Trapano GBM10RE

Codice art.: 075420 GBM10RE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Denominazione originale prodotto GBM 10 RE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 600 W
Numero massimo giri 1 velocità 2.600 min-1
Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
Capacità del mandrino 1 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 25 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 4,8 m/s2
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075420 GBM10RE
EAN / GTIN 3165140485968
Codice del produttore 0601473600

Descrizione

Esecuzione:

Trapano manuale con motore da 600 W e coppia elevata per fori di fino a 10 mm nell'acciaio.
  • Mandrino autoserrante per elevata precisione e lunga durata.
  • Design compatto e peso contenuto.
  • Elettronica di controllo per fori di precisione.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Rivestimento morbido.

Vantaggi:

Elettronica di controllo per una perfetta foratura.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante da 10 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello