Trapano a filo BE750R

Codice art.: 075310 BE750R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BE750R
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 750 W
Mandrino con pinza SSBF 1 − 13
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
Campo del numero di giri 0 min-1 - 3.000 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075310 BE750R
EAN / GTIN 4002395245116
Codice del produttore 4935449160

Descrizione

Esecuzione:

Trapano potente AEG −
  • Esecuzione corta per lavorare in punti stretti.
  • Mandrino autoserrante robusto per la sostituzione rapida degli utensili.
  • Regolazione elettronica della velocità.
  • Design ergonomico e rivestimento morbido per la massima praticità di utilizzo.

Vantaggi:

Forma estremamente corta.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante da 1,5 − 13 mm, borsa da lavoro, cavo di rete da 4 m.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello