Trapano a filo HDE13RQX

Codice art.: 075210 HDE13RQX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Denominazione originale prodotto HDE13RQX
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 950 W
Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
Campo del numero di giri 0 min-1 - 850 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075210 HDE13RQX
EAN / GTIN 4002395241576
Codice del produttore 4933428550

Descrizione

Esecuzione:

Trapano manuale Milwaukee −
  • Trapano 13 mm, coppia 94 Nm.
  • Regolazione elettronica della velocità.
  • Blocco automatico del mandrino FIXTEC per un cambio veloce dell’utensile.
  • Scatola degli ingranaggi robusta e interamente isolata.
  • Sistema di sostituzione rapida del cavo QUIK-LOK.

Vantaggi:

Cavo QUIK-LOK.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante in metallo da 1,5 − 13 mm, impugnatura supplementare, cavo QUIK-LOK (4 m) e custodia HD.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello