{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BOZ 32-4 M | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.800 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Mandrino con pinza | MK3 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità | 32 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 2ª velocità | 20 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità | 60 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 2ª velocità | 70 mm | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Peso | 7,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Codice del produttore | 72025160000 |