Trapano manuale pesante 720547

Codice art.: 075155 720547
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BOS 16
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.200 W
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 520 min-1
Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
Capacità del mandrino 3 mm - 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 50 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 3,5 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075155 720547
EAN / GTIN 4014586874463
Codice del produttore 72054760000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano potente con regolazione della velocità per l’impiego flessibile in ambito metallurgico.
  • Rotazione oraria/antioraria per filettature fino a M12.
  • Mandrino autoserrante in metallo Röhm SUPRA SK di alta qualità.
  • Frizione dinamometrica.
  • Motore ad alto rendimento da 1200 W a coppia stabile.

Vantaggi:

Mandrino di serraggio rapido in metallo Röhm di alta qualità.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante 3 − 16 mm, impugnatura supplementare.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello