Trapano angolare, Modello: 720551

Codice art.: 075120 720551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto WBP10
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 500 W
Numero massimo giri 0 min-1 - 1.830 min-1
Mandrino con pinza B10
Capacità del mandrino 0,8 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 25 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075120 720551
EAN / GTIN 4014586878843
Codice del produttore 72055160000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano angolare Fein −
  • Altezza testa ingranaggi solo 96 mm incluso mandrino, misura angolare 17 mm.
  • Interruttore integrale con commutatore per rotazione oraria/antioraria per un utilizzo confortevole.
  • Attacco conico per punte per forare per garantire una rotazione coassiale precisa.
  • Compatto per lavorare in punti di difficile accesso.
  • Regolazione elettronica in continuo del numero di giri per forare con precisione.

Vantaggi:

Per lavorare in punti di difficile accesso.

Fornitura:

Incluso 1 mandrino a corona dentata speciale da 0,8 − 10 mm.

Nota:

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello