Trapano a filo, Modello: 720553

Codice art.: 075110 720553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BOP-10
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 500 W
Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
Campo del numero di giri 0 min-1 - 1.500 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
adatto per materiale Acciaio
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto Trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Codice del produttore 72055360000

Descrizione

Esecuzione:

Trapano manuale Fein −
  • Mandrino di precisione, interamente metallico.
  • Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare con precisione.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo per una sede sicura del cuscinetto.
  • Impugnatura dentata supplementare per garantire una presa sicura.
  • Impugnatura FEIN per lavorare in sicurezza e senza sforzi.
  • Interruttore integrale per un uso confortevole.
Di uso versatile per forare, svasare e filettare.

Vantaggi:

Incluso mandrino con controllo della forza di serraggio.

Fornitura:

Incluso 1 mandrino autoserrante 1,5 − 13 mm, con controllo forza di serraggio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello