{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12FIW38-422X | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah; 4 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Coppia massima 1ª velocità | 339 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M16 | |
Numero di colpi 1ª velocità | 0 min-1 - 1.100 min-1 | |
Numero di colpi 2ª velocità | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Numero di colpi 3ª velocità | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 1,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074014 M12FIW38 | |
EAN / GTIN | 4058546225582 | |
Codice del produttore | 4933464613 |