{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 12 V | |
Denominazione originale prodotto | ASCD 12-150 W8 | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V | |
Coppia massima | 135 Nm | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M14 | |
Numero di colpi | 0 min-1 - 3.600 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 3/8 pollici | |
Peso | 0,85 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 14,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074000 71150464 | |
Codice del produttore | 71150464000 |