{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | M18BPFP-CCST | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 18 V | |
Flusso | 0,6 l/min - 4 l/min | |
Stampa | 1,38 bar - 8,27 bar | |
Lunghezza tubo | 1,75 m | |
Peso | 3,6 kg | |
Capacità serbatoio | 15 l | |
Tipo di prodotto | Spruzzatori nebulizzatori pneumatici industriali |
Codice articolo | 073982 M18BPFP | |
EAN / GTIN | 4058546289997 | |
Codice del produttore | 4933471371 |