Saldatore elettrico a batteria, Denominazione originale prodotto: M12SI201C

Codice art.: 073955 M12SI201C
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto M12SI-201C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tempo di riscaldamento 30 s
Capacità di riscaldamento 90 W
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073955 M12SI201C
copia
EAN / GTIN 4058546029333
copia
Codice del produttore 4933459761
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore elettrico a batteria per temperature fino a 400 °C e potenza termica di 90 W.
  • Raggiunge la temperatura di impiego in soli 20-30 secondi.
  • Testina bloccabile in 3 posizioni – 0°, 45°, 90°.
  • Punte per saldatore sostituibili senza utensili.
  • LED a due colori: Il LED verde lampeggiante indica che l’apparecchio è in fase di riscaldamento, mentre il LED verde fisso indica che è pronto all’uso. Il LED rosso fisso indica invece che l’apparecchio è spento ma la punta per saldatore è ancora calda.
  • Monitoraggio della temperatura per una temperatura costante durante l’utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti Milwaukee® M12.

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Le batterie adatte si trovano al n. art. 073814 Dim. MB12.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello