Attacco per serraggio angolare SHW

Codice art.: 073920 SHW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello SHW
Coppia massima 225 Nm
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073920 SHW
EAN / GTIN 4058546289027
Codice del produttore 4932471274

Descrizione

Esecuzione:

Adatto a tutti gli avvitatori e trapani presenti in commercio. Trasmissione realizzata in acciaio di alta qualità. Misura angolare 30 mm. I cuscinetti con flangia di fissaggio per il supporto della coppia sono ruotabili a 360°, in continuo. L’attacco magnetizzato corrisponde a un bit esagonale da 1/4 pollici.
L’attacco per serraggio o foratura angolare è la soluzione ideale per tutti i casi di avvitatura su punti stretti e di difficile accesso.

Fornitura:

Attacco per serraggio angolare e bit per giraviti SHOCKWAVE™ da 10×25 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello