Starter set a batteria LiHD, Capacità batteria: 5,5Ah

Codice art.: 073881 5,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,5 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073881 5,5
EAN / GTIN 4007430330383
Codice del produttore 685122000

Descrizione

Esecuzione:

Starter set LiHD adatto a tutti gli apparecchi a batteria Metabo a 18 Volt e a tutti gli apparecchi a batteria della piattaforma CAS.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie ASC 145 e 2× accumulatori da 5,5 Ah.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello