Batteria agli ioni di litio ProCore, 12,0 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: C18V

Codice art.: 073858 C18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto ProCORE 18 V 12,0 Ah
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 12 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Bosch 18 V
Peso per batteria 1.350 g
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073858 C18
EAN / GTIN 3165140953023
Codice del produttore 1600A016GU

Descrizione

Esecuzione:

Batterie agli ioni di litio compatte e potenti.
  • Nessun effetto Memory.
  • Nessun calo delle prestazioni della batteria.
  • Autoscaricamento limitato.
  • Caricamento batterie rapido.
  • Molto potenti anche con temperature > 0 °C.

Batteria ProCORE 18V Professional con tecnologia CoolPack 2.0. Compatibile con il sistema Bosch Professional da 18 V e le batterie AMPShare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello