Caricabatterie FE80-BC

Codice art.: 073845 FE80-BC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Bluetooth
Denominazione originale prodotto ALG80 BC
Corrente di carica massima 8 A
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Codice del produttore 92604210010

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie rapido per tutte le batterie FEIN agli ioni di litio. Tempo di ricarica a partire da 26 minuti.
  • Insensibile agli urti e ai colpi.
  • Possibilità di ricaricare altri dispositivi con attacco USB.
  • Compatibile con la gamma di batterie agli ioni di litio FEIN da 10,8 - 18 V disponibili in commercio.
  • Visualizzazione dello stato di carica della batteria grazie all’ampio display a LED.
  • Tramite l’app my.FEIN è possibile visualizzare lo stato di carica attuale e il numero di cicli di carica della batteria.
  • Corrente di carica di 8A per un rapido caricamento della batteria fino all’80%. Il 20% residuo viene completato con una corrente di carica minore per evitare di danneggiare la batteria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello