• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Starter set a batteria SHD, 4,0 Ah, Modello: LL1840BL

Codice art.: 073844 LL1840BL
copia
Sconto
235.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi AEG 18V
Tipo di prodotto Batterie (incl. caricabatterie)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073844 LL1840BL
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

Starter set a batteria − ideale per tutti gli apparecchi a batteria AEG a 18 Volt.
  • Caricabatterie standard BL1218 con 2 x L1840R in una borsa.
  • La tecnologia AEG Powertools PROLITHIUMION™ offre una piattaforma ottimale di alimentazione della batteria con triplice protezione.
  • Protezione termica contro i sovraccarichi: protegge la batteria quando la temperatura diventa troppo alta.
  • Protezione contro i sovraccarichi di corrente: spegne la batteria per proteggere la batteria stessa e l’utensile da un’elevata corrente assorbita.
  • Monitoraggio delle singole celle: protegge ogni cella dallo scaricamento eccessivo.
  • L’indicatore del carburante integrato nella batteria aiuta l’utente a massimizzare l’efficienza e la durata della batteria stessa.
  • Retrocompatibile con tutti gli utensili AEG da 18 V.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie, 1× batteria da 18 V e borsa di trasporto.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello