• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Batteria agli ioni litio High Output™, 2,5 Ah, Tipo batteria: MHB25

Codice art.: 073801 MHB25
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
Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2,5 Ah
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073801 MHB25
EAN / GTIN 4058546404499
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Batterie Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con raffreddamento migliorato per una durata più elevata e una potenza maggiore.
  • Per applicazioni ad alte prestazioni con sollecitazioni estreme, impiego fino a −28 °C.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello