{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12SLED-0 | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 750 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 400 lm | |
Durata | 8 h | |
Distanza di illuminazione | 650 m | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 15 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 073210 M12SLED | |
Codice del produttore | 4933451261 |