Trapano avvitatore e maschiatrice a batteria con sistema Quick, Modello: GBLTXBLQI

Codice art.: 070281 GBLTXBLQI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto GB 18 LTX BL Q I
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Coppia massima morbido 65 Nm
Coppia massima duro 130 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.000 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso con batteria 2,2 kg
Peso senza batteria 1,8 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Codice del produttore 602362850
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.
Il sistema Quick consente di risparmiare molto tempo quando si passa frequentemente dalla foratura all’avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.
La funzione brevettata di maschiatura del trapano avvitatore a batteria di alta qualità consente di forare e pulire le filettature rapidamente e senza interruzioni grazie all’inversione automatica del senso di rotazione.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono precisione e accuratezza.
  • Mandrino a filettare a cambio rapido per l’alloggiamento di maschi a filettare con quadro e punte cilindriche.
  • Lunga durata e dei maschi a filettare grazie al monitoraggio intelligente della coppia.
  • Sistema Metabo Quick: cambio rapido di portautensili e utensili a innesto per lavorare in modo flessibile.
  • Esclusivo motore brushless Metabo per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza nella foratura e nell’avvitamento.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono accuratezza.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un’elevata protezione dell’utente.
  • Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione “BL”. Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi mandrino a filettare a cambio rapido M4-M6, M8-M12, impugnatura supplementare, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello