{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Scatola | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Modello CAS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BS 18 L BL Q | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 28 Nm | |
Coppia massima duro | 65 Nm | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
Peso senza batteria | 0,9 kg | |
Utilizzo tipico | Medium | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria |
Codice articolo |
070271 613156850
copia |
|
EAN / GTIN |
4061792246232
copia |
|
Produttore | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |