{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V-W | |
Denominazione originale prodotto | GSR 18 V-EC wireless | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 24 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 1.900 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 38 mm | |
Peso | 1,7 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Interfaccia | Caricamento senza cavi | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |
Codice articolo | 070247 GSR18VECP | |
EAN / GTIN | 3165140804967 | |
Codice del produttore | 06019E8106 |