{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSR 18V-90 C | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 36 Nm | |
Coppia massima duro | 64 Nm | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 68 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in L-Boxx |
Codice articolo | 070245 GSR1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617244 | |
Codice del produttore | 06019K6005 |