Sistema di avvio automatico WirelessCOMBOKIT

Codice art.: 070237 COMBOKIT
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
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
Peso 0,7 kg
Lunghezza 91 mm
Larghezza 90 mm
Altezza 121 mm
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Denominazione della batteria CR2032
Numero di batterie contenute 1
Versione del connettore F
Tipo di pulsante Manuale; Rilevamento delle vibrazioni
Visualizzazione di stato LED
Imballaggio Scatola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070237 COMBOKIT
EAN / GTIN 4053423240153

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di avvio automatico può essere utilizzato per tutti gli apparecchi a batteria con funzione di aspirazione. La funzione automatica di accensione e spegnimento senza fili consente di attivare e disattivare automaticamente il dispositivo di aspirazione (sensore di vibrazione); alternativamente. È possibile farlo tramite il pulsante del telecomando (manuale) sull´apparecchio a batteria. In questo modo è possibile risparmiare tempo prezioso. Facile da montare sugli apparecchi grazie agli elastici flessibili.
I LED luminosi e colorati rendono facilmente leggibile lo stato del sistema.

Fornitura:

1× GCA 30-42, 1× GCT 30-42, 3× elastici flessibili

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello