Aspiratore manuale a batteria, Modello: M18CV-0

Codice art.: 070233 M18CV-0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
  • Portata volumica: 1.019

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee modello HB 18 V; Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18CV-0
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Volume del serbatoio 2,5 l
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione 1,2 m
Portata volumica 1.019 l/min
Peso senza batteria 1,6 kg
Tipo di prodotto Aspirazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998

Descrizione

Esecuzione:

Potente aspirapolvere manuale da 18 V per legno, metallo e sporco grossolano.
  • Il filtro HEPA trattiene il 99,97% di tutte le particelle di polvere.
  • Finestrella per controllare in modo agevole la quantità di sporcizia nel contenitore di raccolta.
  • Interruttore con arresto per il funzionamento continuo.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.
Incluso tubo flessibile di aspirazione, 2 prolunghe, bocchetta fessure, bocchetta per sporco grossolano.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello