Aspiratore solidi / liquidi a batteria, Modello: GAS1812MC

Codice art.: 070231 GAS1812MC
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Portata volumica: 1.800

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GAS 1812 MC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Volume del serbatoio 8 l
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione 1,6 m
Portata volumica 1.800 l/min
Peso senza batteria 8 kg
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070231 GAS1812MC
EAN / GTIN 4059952552682
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Aspirapolvere a batteria per aspirare senza fili. Facile da usare e trasportare grazie alle apposite cinghie a cui poterlo agganciare.
Aspirapolvere a batteria con classe di protezione antipolvere M.
  • Il sistema di avvio automatico wireless di Bosch semplifica il tuo lavoro.
  • Potenza di aspirazione superiore grazie al motore senza spazzole.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866. Per il sistema di avvio automatico adatto vedi n. art. 070237 e segg.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello