{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG modello AS 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BSB18C2XLI-402CA | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 32 Nm | |
Coppia massima duro | 60 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.800 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1,7 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070229 BSB18C2X42 | |
EAN / GTIN | 4058546290313 |