Avvitatore a batteria speciale M4D2

Codice art.: 070224 M4D2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 4 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 4 V
    Denominazione originale prodotto M4D-202B
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 4 V
    Coppia massima duro 5 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 200 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 0 min-1 - 600 min-1
    Portautensile E 6,3
    Forma Giravite
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 3 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 6 mm
    Peso 0,5 kg
    Utilizzo tipico Medium
    adatto per materiale Legno; Acciaio
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Tipo di prodotto Avvitatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070224 M4D2
    EAN / GTIN 4002395000388
    Codice del produttore 4933440475

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
    Avvitatori compatti e trapani a batteria agli ioni di litio con impugnatura snodata per utilizzo a barra o a gomito. REDLINK™ Protezione contro i sovraccarichi per garantire una maggiore durata. Regolazione della coppia su 21 livelli con funzione di disattivazione elettronica, impostazione foratura, indicazione dello stato di carica della batteria nel dispositivo, rotazione oraria e antioraria, attacco per bit Hex da 1/4 pollice (E 6,3).

    Vantaggi:

    Regolazione di coppia in 21 posizioni.

    Fornitura:

    Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

    Attenzione:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Nota:

    Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073814 e n. art. 073839.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello