{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | AEG tipo B 18 V | |
Denominazione originale prodotto | BS 18 SBL2 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole Subcompact | |
Coppia massima duro | 65 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.750 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
Peso | 1,3 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Strong | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Mandrino autoserrante FIXTEC, con rivestimento morbido |
Codice articolo | 070222 BS18SBL2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546403416 |