Trapano avvitatore a batteria 12 V, motore a 2 poli, mandrino autoserrante FIXTEC, con 2 batterie

Codice art.: 070221 BS12C2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG tipo B 12 V
Denominazione originale prodotto BS 12 C2
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore a 2 poli
Coppia massima duro 34 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 350 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.500 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 20 mm
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Motore a 2 poli, 12 V
USP2 Mandrino autoserrante FIXTEC, con 2 batterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070221 BS12C2
copia
EAN / GTIN 4002395294336
copia
Codice del produttore 4935447867
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Esecuzione:

AEG −Trapani avvitatori a batteria
  • Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
  • Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d’utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Estrema compattezza − solo 176 mm di lunghezza.
  • Regolazione di coppia in 17 posizioni più posizione di foratura.
  • Mandrino autoserrante da 10 mm.
  • Scatola degli ingranaggi in metallo, protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Vantaggi:

Estrema compattezza − solo 176 mm di lunghezza.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073841 - n. art. 073848.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello