Esiste un’alternativa per questo articolo:

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatore a batteria ONE-KEY™ M18ODD2-5

Codice art.: 070212 M18ODD2-5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18ONEDD2-502X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 135 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 550 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 89 mm
Peso 2,1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Collegamento app OneKey
Utilizzo tipico Heavy Duty
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18 V, connessione all’app ONE-KEY
USP2 Motore senza spazzole, con 2 batterie, in valigetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070212 M18ODD2-5
Codice del produttore 4933464525

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Trapani avvitatori a batteriaPotenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
Modello di punta FUEL™ con motore POWERSTATE™ senza spazzole per la massima resa. Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L’elevata efficienza e l’aumentata capacità della batteria consentono durate più lunghe fino al doppio (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
  • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
  • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

Trapano avvitatore a batteria M18 FUEL™ ONE-KEY™ con coppia elevata.

Vantaggi:

Modello di punta FUEL™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).
Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello