Trapano avvitatore a batteria 71161461H1

Codice art.: 070205 71161461H1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto ASCM 18 QSW AS
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima morbido 30 Nm
Coppia massima duro 40 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 400 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 700 min-1
Numero massimo giri 3° velocità 1.400 min-1
Numero massimo giri 4° velocità 2.500 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18 V, 2 velocità
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070205 71161461H1

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all’87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.
Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità piccolo e leggero con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN. Perfetto per foratura e avvitatura universale fino a 8 mm.
  • Trasmissione interamente in metallo con 4 velocità per velocità di taglio ottimali per foratura nel metallo e viti autoforanti fino a 6 mm.
  • Motore FEIN PowerDrive senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
  • Regolazione meccanica della coppia.
  • Ampia protezione dell’utilizzatore attraverso protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi e freno.

Fornitura:

Inclusi batteria e caricabatterie.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello