Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano avvitatore a batteria, Modello: 711604

Codice art.: 070200 711604
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ASCM 18 QX
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Coppia massima morbido 46 Nm
Coppia massima duro 90 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 400 min-1 - 400 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 800 min-1
Numero massimo giri 3° velocità 1.950 min-1
Numero massimo giri 4° velocità 3.850 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
Peso 2 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2 adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070200 711604
EAN / GTIN 4014586873961

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all’87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.
Disattivazione elettronica della coppia, regolabile in 15 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

Fornitura:

Inclusi impugnatura supplementare e portabit separato.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello