Trapano avvitatore a batteria 71132461

Codice art.: 070200 71132461
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto ABS 18 Q AS Select
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Coppia massima morbido 38 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
Peso 1,4 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2 adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070200 71132461
EAN / GTIN 4014586898872

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all’87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.
Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN. Perfetto per foratura e maschiatura fino a 10 mm.
  • Regolazione meccanica della coppia.
  • Struttura compatta.
  • Motore FEIN PowerDrive senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.

Fornitura:

Mandrino QuickIN, clip da cintura, portabit, L-BOXX

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello