Trapano avvitatore a percussione compatto a batteria BSB18SBL2

Codice art.: 070115 BSB18SBL2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG modello AS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG modello AS 18 V
    Denominazione originale prodotto BSB18SBL2-0
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 0
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Tensione batteria 18 V
    Struttura del motore Senza spazzole
    Coppia massima morbido 32 Nm
    Coppia massima duro 65 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 1.750 min-1
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
    Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione < 2,5 m/s2
    Peso 1,7 kg
    Utilizzo tipico Heavy Duty
    Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070115 BSB18SBL2
    EAN / GTIN 4058546403423

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità, con motore senza spazzole.
    • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
    • Trasmissione in metallo a 2 velocità con meccanismo a percussione commutabile per forare su metallo, pietra e muratura.
    • Regolazione della coppia a più fasi e mandrino rimovibile.
    Pratico e prestante trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V “Sub-Compact”.

    Fornitura:

    Senza batteria né caricabatterie, nella confezione.

    Nota:

    Per individuare batterie adatte vedi n. art. 073846 - 073848, per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e 073844.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello