• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Trapano avvitatore a batteria senza batteria Sistema FlexiClick, Modello: GSR1890FCS

Codice art.: 070107 GSR1890FCS
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18V 90 FC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 36 Nm
Coppia massima duro 64 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 630 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 2.100 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso 1,1 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Utilizzo tipico Strong
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070107 GSR1890FCS
EAN / GTIN 4059952617428
Codice del produttore 06019K6203
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.
Massima flessibilità: con un’ampia varietà di attacchi regolabili, il sistema FlexiClick è la soluzione ottimale per qualsiasi situazione di lavoro.
  • Ideale per una comoda foratura a percussione del calcestruzzo fino a un ⌀ di 10 mm.
  • Design compatto ed efficiente con una lunghezza della testa di soli 136 mm e una coppia elevata massima di 64 Nm.

Fornitura:

Inclusi L-BOXX, senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello