{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GSB 18V-110C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima morbido | 47 Nm | |
Coppia massima duro | 85 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.100 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 82 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 16 mm | |
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione | 12,5 m/s2 | |
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione | 2,5 m/s2 | |
Peso | 2,1 kg | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070106 GSB18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525464 | |
Codice del produttore | 06019G030B |