Trapano avvitatore a percussione a batteria GSB1821

Codice art.: 070105 GSB1821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
    Denominazione originale prodotto GSB 18V-21
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 2 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Struttura del motore Motore DC a 4 poli
    Coppia massima morbido 21 Nm
    Coppia massima duro 55 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 480 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
    Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 2,5 m/s2
    Peso 1,5 kg
    Utilizzo tipico Medium
    adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio
    Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070105 GSB1821
    EAN / GTIN 3165140979436
    Codice del produttore 06019H1107

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
    • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
    • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
    • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
    • Pratica clip da cintura (non 070104).
    • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
    • Mandrino autoserrante.

    Robusto avvitatore a batteria con potente motore.
    Con freno motore.

    Vantaggi:

    Electronic Motor Protection.

    Fornitura:

    Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 3,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello