Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Modulo per tracking Bluetooth TICK TICK

Codice art.: 070103 TICK

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BTM-1pc
Grado di protezione IP IP 67
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria CR 2032
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Modulo per tracking Bluetooth

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070103 TICK
Codice del produttore 4932459347

Descrizione

Esecuzione:

Modulo per tracking Bluetooth Milwaukee TICK con design robusto e classe di protezione IP67. Facile da montare su diversi materiali; si può incollare, avvitare oppure montare utilizzando delle fascette serracavi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Modulo tracking inclusa 1× batteria a pastiglia 3 V CR2032.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello