Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatore a percussione a batteria ONE-KEY™ M18ONEPD5

Codice art.: 070102 M18ONEPD5
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18 ONE PD
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Senza spazzole
Coppia massima 135 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 550 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 45 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 13 mm
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione 13,2 m/s2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione 1,33 m/s2
Peso 2,5 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Collegamento app OneKey
Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070102 M18ONEPD5
Codice del produttore 4933451147

Descrizione

Esecuzione:

  • Potente trapano avvitatore a percussione a batteria a due velocità con regolazione di coppia in più posizioni.
  • Batterie agli ioni di litio Red REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con blocco mandrino stesso.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ (esclusa Dim. M18BPD4) per la massima resa. Livello minimo di usura e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.
  • Elettronica REDLINK PLUS™: protezione contro i sovraccarichi e gestione della potenza.
Modello di punta con coppia elevata.
FUEL™ ONE-KEY™ − Ultimissima generazione di apparecchi FUEL™ con tecnologia bluetooth integrata per configurazione personalizzata, gestione inventario online e reportistica sugli apparecchi.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Batterie e caricabatterie adatti disponibili a partire dal n. art. 073814073816, 073827 e 073840.
Per il modulo per tracking Bluetooth adatto vedi il n. art. 070103 BTT-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello