• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura DAkkS su entrambi i lati Strumento / Sensore di controllo della coppia 1000/2 Nm

Codice art.: 020150 1000/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 4 Nm - 1.000 Nm

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 020150 1000/2
    EAN / GTIN 2050002054660

    Descrizione

    Nota:

    Le tarature delle coppie includono la regolazione e la documentazione dello stato dello strumento.
    Taratura destra / sinistra.
    Taratura DAkkS per un campo di misura pari a 4 – 1000 Nm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello