• Gli articoli dei servizi non possono essere ordinati separatamente, ma devono essere aggiunti all’articolo corrispondente.

Taratura DAkkS su entrambi i lati Strumento / Sensore di controllo della coppia 0,1-1100/2 Nm

Codice art.: 020150 0,1-1100/2
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 0,1 Nm - 1.100 Nm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 020150 0,1-1100/2

Descrizione

Nota:

Le tarature delle coppie includono la regolazione e la documentazione dello stato dello strumento.
Taratura destra / sinistra.
Taratura DAkkS per un campo di misura pari a 0,1 – 1100 Nm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello