Carrello per officina: la cassettiera mobile per i propri utensili professionali

Le normali cassettiere per utensili vengono sempre più spesso sostituite dai carrelli per officina mobili. I vantaggi sono evidenti: dato che questi carrelli si muovono liberamente, tutti gli utensili e gli strumenti sono sempre disponibili proprio dove occorrono. Inoltre, un carrello per officina semplifica l'organizzazione e la pulizia della propria azienda. Su richiesta è possibile ordinarlo già attrezzato, in modo che tutto sia al proprio posto fin dal primo giorno. Tuttavia, il più grande vantaggio è probabilmente la sua notevole versatilità: grazie all'ampia offerta di accessori è possibile equipaggiarlo in base alle proprie esigenze. In questo modo, il carrello per officina può diventare un mini-ufficio mobile dotato di alimentazione e illuminazione proprie oppure un banco da lavoro perfettamente attrezzato con un solido piano di lavoro (ad esempio, in bambù o con rivestimento in lamiera di acciaio). Le possibilità sono pressoché illimitate.
Il carrello per officina giusto per ogni utilizzo
I carrelli per officina possono essere utilizzati in diversi modi. Altrettanto ampia è l'offerta di versioni e dimensioni a disposizione. Di seguito ne illustriamo i modelli principali:

Il carrello per officina a profondità ridotta (380 mm)
Il carrello per officina telescopico si sposta davvero facilmente: può essere infatti trasportato in macchina per eseguire attività di montaggio. In loco è possibile muoverlo comodamente sulle ruote grazie alla maniglia estensibile per spingerlo e trascinarlo in ogni direzione. Sono inoltre disponibili nella versione a profondità ridotta, nelle versioni con cassetti o vani estraibili da entrambi i lati.

Il carrello per officina con profondità di 500 mm
Questo carrello si contraddistingue per una portata maggiore dei cassetti rispetto alle versioni a profondità ridotta. I cassetti sono disponibili con estrazione totale ma anche nella versione con cassetto estraibile da entrambi i lati.

Il carrello per officina XL
Si tratta di un banco mobile per installatori con cassetti a estrazione totale, che è particolarmente ampio e offre quindi le migliori possibilità per lavorare in tutta comodità. Le superfici di appoggio sono sostituibili e possono essere dotate, ad esempio, di una morsa. Un pannello forato o qualsiasi altro accessorio rendono la cassettiera mobile lo strumento ideale per riporre gli utensili e lavorare comodamente.
Il carrello per officina perfetto: a che cosa bisogna prestare attenzione?
Quando si acquista un carrello per officina, occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti.
Scegliere la dimensione corretta
Un carrello portautensili è disponibile in varie dimensioni. La scelta dipende quindi dal modo in cui lo si intende utilizzare. Dal piccolo modello maneggevole con 5 cassetti al carrello più spazioso con 10 cassetti, si ha l'imbarazzo della scelta, ma anche l'equipaggiamento conta. Per questo motivo, ad esempio, superfici e oggetti delicati vengono protetti da eventuali danni in caso di collisione grazie alla presenza di un paraurti in plastica nei modelli Premium GARANT GridLine ToolCar e ToolTruck.
Prestare attenzione alla qualità
Un carrello per officina deve essere resistente e adatto alle esigenze di tutti i giorni. Le differenze qualitative si riscontrano particolarmente nelle caratteristiche dell'equipaggiamento indicate qui di seguito:

Materiali
La lamiera di acciaio termoverniciata è robusta e resiste molto bene alle sollecitazioni che quotidianamente si presentano in officina. I modelli ToolCar e ToolTruck rappresentano il top della gamma: gli angolari e i frontalini dei cassetti sono infatti rivestiti con ulteriori paraurti. In caso di collisione, evitano quindi che le superfici e i pezzi delicati si possano danneggiare.

Cassetti
Qui trovate alcune domande che vi torneranno utili per scegliere il carrello giusto. Quant'è la portata? I carrelli di alta qualità hanno una portata massima di 40 kg. I cassetti sono lisci o presentano delle rientranze che possono essere ricettacoli di sporco difficile da eliminare? È possibile estrarli completamente per vederne bene il contenuto o bisogna cercare alla cieca? Sono disponibili cuscinetti a sfere e una protezione per ogni singolo cassetto in modo che nulla possa incastrarsi? È presente un autorientro con smorzamento per garantire chiusure più sicure e silenziose? La qualità conta nella vita di tutti i giorni.

Ruote
Un carrello per officina deve muoversi in modo scorrevole, indipendentemente dal suo allestimento o dal suo contenuto. A tale scopo, le ruote piroettanti in gomma con cuscinetti a sfere offrono il massimo comfort. Le ruote di diametro grande si muovono meglio passando facilmente sopra ostacoli e soglie di ogni tipo rispetto a quelle più piccole. Due ruote piroettanti con dispositivi di bloccaggio e corona rotante impediscono inoltre che la cassettiera per utensili si possa muovere inavvertitamente.

Accessori
Un carrello da officina di elevata qualità deve poter essere configurabile in modo assolutamente personalizzato, scegliendo gli accessori ritenuti più adatti. Le possibilità variano dai portavalori richiudibili al ripiano per laptop o al pannello informativo fino ai pannelli forati come parete posteriore prolungata con illuminazione. Un simile carrello portautensili diventa il pezzo forte del proprio arredamento industriale, perché è possibile adattarlo alle proprie esigenze.
Qual è il carrello per officina giusto? Ecco le versioni più importanti.
Oltre ai carrelli da officina, le soluzioni di arredamento industriale per aziende comprendono anche: i sistemi di postazione di lavoro, gliarmadi per utensili, i sistemi di distribuzione automatica degli utensili, i carrelli da trasporto, immagazzinamento e stoccaggio, le scale nonché officine mobili e container attrezzati. Sono rilevanti anche gli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro e il metodo 5S e, più in generale, tutta la panoramica sull' arredo industriale per aziende.

Consulenza personalizzata per individuare il carrello da officina perfetto
I nostri consulenti sono esperti qualificati per le postazioni di lavoro e di stoccaggio. Sulla base delle vostre esigenze individuali possono guidarvi nella scelta della soluzione miglioe per armadi portautensili, carrelli da officina, banchi da lavoro. Sia di persona, al telefono o via e-mail, vi possono dare preziosi consigli e informazioni sul miglior carrello portautensili per la vostra azienda.