{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero pezzi | 19 | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Campo apertura bussola esagonale | 8-22 mm | |
Lunghezza | 322 mm | |
Larghezza | 134 mm | |
Altezza | 57 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo | 633916 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260737 | |
Codice del produttore | 96023132 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 318.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 204.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 240.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Larghezza | 134 mm | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Altezza | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Lunghezza | 322 mm | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Campo apertura bussola esagonale | 8-22 mm | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Tipo di prodotto | Chiave a bussola | Chiave a bussola | Chiave a bussola | Chiave a bussola |