Esecuzione:
Gli utensili idraulici Yale sono realizzati in acciaio CrMo di alta qualità per una maggiore resistenza nel “campo elastico” e quindi per una maggiore durata. Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici a 700 bar.
Grazie al foro centrale passante, questi cilindri si adattano a inserti sui quali devono essere applicate elevate forze di trazione mediante aste filettate. Collegamento mediante giunto ad attacco rapido.
Tutti i componenti corrispondono alla serie standard metrica, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l’approvvigionamento di ricambi. 100% di compatibilità con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.
Uso:
Pretensionamento di tiranti, inserimento ed estrazione di cuscinetti, assi e alberi, estrazione di ruote dentate e pulegge, nonché per tirare o spostare strutture pesanti.
Fornitura:
Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio senza cavi di allacciamento e adattatori.
Nota:
I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.Pompa idraulica manuale vedi n. art.
086050, tubo flessibile idraulico n. art.
086081.